Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior2.5590 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1220 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido575 pies-libras
- Empuje máximo transmitido9595 lb
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Presión de contacto del cubo14860
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB602107
- Peso0.800 lb
- UPC_NO662345044332
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 20