Descripción general
- Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
- Ideal para aplicaciones en las que no hay movimiento axial del componente montado con respecto al eje durante el apriete es crítico y el montaje empotrado no es importante (los componentes se montan contra la brida del casquillo)
- Diseño de cono único y poco profundo con roscas de empuje integradas
- Concentricidad excepcional
- Manguito espaciador integrado opcional para montar componentes de buje estrecho
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Cumple con RoHS
- La verdadera holgura cero significa menos tiempo de inactividad del equipo
- Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
- Ajuste axial y radial completo
- Instalación, ajuste y extracción sencillos
Especificaciones
- Diámetro exterior2.5590 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1220 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido600 pies-libras
- Empuje máximo transmitido9595 lb
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Presión de contacto del cubo14860
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB602108
- Peso1.000 lb
- UPC_NO662345044349
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 20