B602208

B-LOC
B602208

Casquillos sin llave - 2.5000 in ID, 1.3580 in LTB
Artículo MI #00235188
No. Fabricante B602208
Precio119.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B602208

Casquillos sin llave - 2.5000 in ID, 1.3580 in LTB
Artículo MI #00235188
No. Fabricante B602208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B602208 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 2-1/2"
  • Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
  • Ideal para aplicaciones en las que no hay movimiento axial del componente montado con respecto al eje durante el apriete es crítico y el montaje empotrado no es importante (los componentes se montan contra la brida del casquillo)
  • Diseño de cono único y poco profundo con roscas de empuje integradas
  • Concentricidad excepcional
  • Manguito espaciador integrado opcional para montar componentes de buje estrecho
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Cumple con RoHS
  • La verdadera holgura cero significa menos tiempo de inactividad del equipo
  • Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
  • Ajuste axial y radial completo
  • Instalación, ajuste y extracción sencillos

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3580 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2155 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    20693 lb
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    18638
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B602208
  • Peso
    2.200 lb
  • UPC_NO
    662345044462
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo