Descripción general
- Fabricado con una construcción rígida, el depósito en U de brida angular tiene un cuerpo de acero en forma de U con bridas superiores de hierro y bridas de extremo taladrado.
- Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
- Hay revestimientos disponibles
Especificaciones
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoÁngulo bridado U-Trough
- Diámetro del tornillo4.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta12 ga
- Longitud total de la cubeta120.0000 pulg.
- Material de la cubetaAcero
- Ancho total de la cubeta7-3/4 pulg.
- Número de pernos de brida6
- Diámetro interior de la cubeta5.0000 pulg.
- Ancho del tamaño del perno de brida0.3750 pulg.
- Longitud del tamaño del perno de brida1.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta5 pulg.
- Profundidad de la cubeta3-5/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito1-1/4 pulg.
- Ancho en la brida superior7.7500 pulg.
- Peso78.00 lb
- Componentes relacionadosCubierta, Descarga, Colgador, Tornillo, Extremo de cubeta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.