TUA914
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 9.0000 in, longitud total de 10 pies
Artículo MI #00235613
No. Fabricante TUA914
Precio591.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 9.0000 in, longitud total de 10 pies
Artículo MI #00235613
No. Fabricante TUA914
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
Su precio$591.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUA914-10' DE RESISTENCIA

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Ángulo bridado U-Trough
  • Diámetro del tornillo
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    14 ga
  • Longitud total de la cubeta
    10 pies
  • Material de la cubeta
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cubeta
    13-1/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    10 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    6-1/8 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo