Descripción general
Descripción del fabricante
TUA1412-12' DE RESISTENCIA
Especificaciones
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoÁngulo bridado U-Trough
- Diámetro del tornillo14.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta12 ga
- Longitud total de la cubeta12 pies
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Ancho total de la cubeta19-1/4 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta15 pulg.
- Profundidad de la cubeta9-1/4 pulg.
- Ancho de la brida del depósito2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad