Descripción general
Especificaciones
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoÁngulo bridado U-Trough
- Diámetro del tornillo18.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta10 ga
- Longitud total de la cubeta12 pies
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Ancho total de la cubeta24-1/4 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta19 pulg.
- Profundidad de la cubeta12-1/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito2-1/2 pulg.