18CTA7-12

Martin
18CTA7-12

Ángulo bridado de rosca en U - Acero, 18.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 144.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #00235790
No. Fabricante 18CTA7-12
Precio3,538.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18CTA7-12

Ángulo bridado de rosca en U - Acero, 18.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 144.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #00235790
No. Fabricante 18CTA7-12
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
Precio3,538.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18CTA7-12 18" X 3/16 X 12' U-TROUGH
  • Fabricado con una construcción rígida, el depósito en U de brida angular tiene un cuerpo de acero en forma de U con bridas superiores de hierro y bridas de extremo taladrado.
  • Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
  • Hay revestimientos disponibles

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Ángulo bridado U-Trough
  • Diámetro del tornillo
    18.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    144.0000 pulg.
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Ancho total de la cubeta
    24-3/8 pulg.
  • Número de pernos de brida
    10
  • Diámetro interior de la cubeta
    19.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.5000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    19 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    12-1/8 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    2-1/2 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    24.3750 pulg.
  • Peso
    533.00 lb
  • Componentes relacionados
    Cubierta, Descarga, Colgador, Tornillo, Extremo de cubeta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos