TUA20316
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 20.0000 in, longitud total de 12 pies
Artículo MI #00235808
No. Fabricante TUA20316
Precio2,656.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 20.0000 in, longitud total de 12 pies
Artículo MI #00235808
No. Fabricante TUA20316

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,656.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUA20316-12' DE RESISTENCIA

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Ángulo bridado U-Trough
  • Diámetro del tornillo
    20.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    12 pies
  • Material de la cubeta
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cubeta
    26-1/2 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    21 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    13-1/2 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    2-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo