Descripción general
Especificaciones
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoÁngulo bridado U-Trough
- Diámetro del tornillo24.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
- Longitud total de la cubeta12 pies
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Ancho total de la cubeta30-3/8 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta25 pulg.
- Profundidad de la cubeta16-1/2 pulg.
- Ancho de la brida del depósito2-1/2 pulg.