6CTF12-10

Martin
6CTF12-10

Forma de rosca en U bridada - Acero, 6.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 120.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00235881
No. Fabricante 6CTF12-10
Precio844.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6CTF12-10

Forma de rosca en U bridada - Acero, 6.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 120.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00235881
No. Fabricante 6CTF12-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$844.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RESISTENCIA DE 6CTF12-10 6"X12GAX10'
  • La brida formada U-Trough es una cubeta transportadora estándar fabricada en una construcción de una pieza con un cuerpo en forma de U de acero, bridas superiores formadas y bridas de extremo taladrado.
  • La construcción de una pieza minimiza el polvo y el óxido
  • Hay revestimientos disponibles

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado
  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    12 ga
  • Longitud total de la cubeta
    120.0000 pulg.
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Ancho total de la cubeta
    9-11/16 pulg.
  • Número de pernos de brida
    6
  • Diámetro interior de la cubeta
    7.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.3750 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    7 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/4 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    9.6875 pulg.
  • Peso
    86.00 lb
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos