TUF16316
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 16.0000 in, longitud total de 12 pies
Artículo MI #00236036
No. Fabricante TUF16316
Precio1,413.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 16.0000 in, longitud total de 12 pies
Artículo MI #00236036
No. Fabricante TUF16316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,413.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUF16316-12' DE RESISTENCIA

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado
  • Diámetro del tornillo
    16.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    12 pies
  • Material de la cubeta
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cubeta
    21-3/8 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    17 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    10-5/8 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo