20CTF3-12

Martin
20CTF3-12

Forma de rosca en U bridada - Acero, 20.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 144.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00236096
No. Fabricante 20CTF3-12
Precio4,623.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
20CTF3-12

Forma de rosca en U bridada - Acero, 20.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 144.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00236096
No. Fabricante 20CTF3-12
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
Su precio$4,623.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20CTF3-12 20" X 1/4 X 12' FRMD TRGH
  • La brida formada U-Trough es una cubeta transportadora estándar fabricada en una construcción de una pieza con un cuerpo en forma de U de acero, bridas superiores formadas y bridas de extremo taladrado.
  • La construcción de una pieza minimiza el polvo y el óxido
  • Hay revestimientos disponibles

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado
  • Diámetro del tornillo
    20.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.2500 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    144.0000 pulg.
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Número de pernos de brida
    10
  • Diámetro interior de la cubeta
    21.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.5000 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    26.5000 pulg.
  • Peso
    687.00 lb
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos