24CTF3-12

Martin
24CTF3-12

Forma de rosca en U bridada - Acero, 24.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 144.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00236117
No. Fabricante 24CTF3-12
Price$5,629.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
24CTF3-12

Forma de rosca en U bridada - Acero, 24.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 144.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #00236117
No. Fabricante 24CTF3-12
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
Su precio$5,629.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24CTF3-12 24" X 1/4 X 12' FRMD TRGH
  • La brida formada U-Trough es una cubeta transportadora estándar fabricada en una construcción de una pieza con un cuerpo en forma de U de acero, bridas superiores formadas y bridas de extremo taladrado.
  • La construcción de una pieza minimiza el polvo y el óxido
  • Hay revestimientos disponibles

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado
  • Diámetro del tornillo
    24.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.2500 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    144.0000 pulg.
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Número de pernos de brida
    12
  • Diámetro interior de la cubeta
    25.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.5000 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    30.5000 pulg.
  • Peso
    813.00 lb
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo