Descripción general
- El canal abocinado se fabrica en una construcción de una pieza con bridas superiores formadas y bridas de extremo soldadas de plantilla que ayudan a la alineación con otras secciones.
- El canal acampanado se usa principalmente para transportar material que no fluye libremente, o que tiene tendencia a adherirse al canal.
- También se utilizan cuando los materiales tienden a puentear o cuando se requieren entradas acampanadas.
- Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
- Hay revestimientos disponibles
Especificaciones
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoCuna acampanada
- Diámetro del tornillo18.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta10 ga
- Longitud total de la cubeta144.0000 pulg.
- Material de la cubetaAcero
- Número de pernos de brida10
- Diámetro interior de la cubeta31.0000 pulg.
- Ancho del tamaño del perno de brida0.6250 pulg.
- Longitud del tamaño del perno de brida1.5000 pulg.
- Ancho en la brida superior36.2500 pulg.
- Peso420 lb
- Componentes relacionadosTornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.