Motion
18FCT7-12

Martin
18FCT7-12

Carrete acampanado - Material de acero, 18.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 144.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #00236684
No. Fabricante 18FCT7-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18FCT7-12

Carrete acampanado - Material de acero, 18.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 144.0000 pulg. de longitud total
Artículo MI #00236684
No. Fabricante 18FCT7-12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18 FCT 7 -12 RESISTENTE
  • El canal abocinado se fabrica en una construcción de una pieza con bridas superiores formadas y bridas de extremo soldadas de plantilla que ayudan a la alineación con otras secciones.
  • El canal acampanado se usa principalmente para transportar material que no fluye libremente, o que tiene tendencia a adherirse al canal.
  • También se utilizan cuando los materiales tienden a puentear o cuando se requieren entradas acampanadas.
  • Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
  • Hay revestimientos disponibles

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Cuna acampanada
  • Diámetro del tornillo
    18.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    144.0000 pulg.
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Número de pernos de brida
    10
  • Diámetro interior de la cubeta
    31.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.5000 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    36.3750 pulg.
  • Peso
    540 lb
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos