Motion
6TSD14

Martin
6TSD14

6IN DESCARGA
Artículo MI #00236747
No. Fabricante 6TSD14
Precio164.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6TSD14

6IN DESCARGA
Artículo MI #00236747
No. Fabricante 6TSD14
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
Precio164.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DESCARGA DE 6TSD14 6"
  • Las boquillas de descarga estándar se fabrican en proporción al tamaño y grosor de la cubeta correspondiente.
  • Pueden suministrarse sueltos para su fijación en el campo o soldarse a la cubeta.
  • Las bridas inferiores de la boquilla se taladran según los estándares CEMA.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Boquilla de descarga
  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    6 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.0747 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de pernos
    12
  • Ancho de la brida exterior
    9.5 pulg.
  • Descartar desde línea central
    5.0000 pulg.
  • Peso
    3.40 lb
  • Componentes relacionados
    Cubetas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.0000 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950150703
  • Tipo de accesorio
    Boquilla de descarga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos