Motion
10TSD14

Martin
10TSD14

10IN DESCARGA
Artículo MI #00236773
No. Fabricante 10TSD14
Precio366.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10TSD14

10IN DESCARGA
Artículo MI #00236773
No. Fabricante 10TSD14
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
Precio366.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DESCARGA DE 10TSD14 10"
  • Las boquillas de descarga estándar se fabrican en proporción al tamaño y grosor de la cubeta correspondiente.
  • Pueden suministrarse sueltos para su fijación en el campo o soldarse a la cubeta.
  • Las bridas inferiores de la boquilla se taladran según los estándares CEMA.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Boquilla de descarga
  • Diámetro interno
    11 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    10 pulg.
  • Ancho general
    7-7/8 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.0747 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de pernos
    12
  • Ancho de la brida exterior
    13.5 pulg.
  • Descartar desde línea central
    7.8750 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Componentes relacionados
    Cubetas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.8750 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950089850
  • Tipo de accesorio
    Boquilla de descarga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos