Descripción general
- Las boquillas de descarga estándar se fabrican en proporción al tamaño y grosor de la cubeta correspondiente.
- Pueden suministrarse sueltos para su fijación en el campo o soldarse a la cubeta.
- Las bridas inferiores de la boquilla se taladran según los estándares CEMA.
- Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
- Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
- Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición
Especificaciones
- Tipo de piezaBoquilla de descarga
- Diámetro interno21 pulg.
- Diámetro del tornillo20 pulg.
- Ancho general13-3/8 pulg.
- Espesor del indicador0.1046 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud del perno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Número de pernos20
- Ancho de la brida exterior23.5 pulg.
- Descartar desde línea central13.3750 pulg.
- Peso33.80 lb
- Componentes relacionadosCubetas
- Altura de dimensión de almacenamiento13.3750 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950109756
- Tipo de accesorioBoquilla de descarga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.