Descripción general
- Las boquillas de descarga estándar con guías de portaobjetos y portaobjetos se fabrican en proporción al tamaño y grosor de la cubeta correspondiente.
- Pueden suministrarse sueltos para su fijación en el campo o soldarse a la cubeta.
- Las bridas inferiores de la boquilla se taladran según los estándares CEMA.
- Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
- Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
- Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición
Especificaciones
- Tipo de piezaBoquilla de descarga
- Diámetro interno11 pulg.
- Espesor del indicador0.0747 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Número de pernos12
- Ancho de la brida exterior13.5 pulg.
- Descartar desde línea central7.8750 pulg.
- Peso19.00 lb
- Componentes relacionadosCubetas
- Altura de dimensión de almacenamiento7.8750 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento13.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento13.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950089812
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.