Motion
12RPF7

Martin
12RPF7

DIAPOSITIVA PLANA 12 R P
Artículo MI #00237157
No. Fabricante 12RPF7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12RPF7

DIAPOSITIVA PLANA 12 R P
Artículo MI #00237157
No. Fabricante 12RPF7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12RPF7 PUERTA DE DESCARGA
  • Las compuertas planas de cremallera y piñón se pueden atornillar a las boquillas de descarga estándar en cualquiera de las cuatro posiciones deseadas.
  • Normalmente se suministra con un volante, pero también está disponible con una rueda de cadena o de cuerda.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Puerta de descarga
  • Diámetro interno
    13 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de pernos
    12
  • Ancho de la brida exterior
    15.5 pulg.
  • Descartar desde línea central
    12.1250 pulg.
  • Peso
    106 lb
  • Componentes relacionados
    Cubetas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.1250 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950274874

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos