Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4RPC12

PRECIO A SOLICITUD
Artículo MI #00237232
No. Fabricante 4RPC12

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4RPC12 PUERTA DE DESCARGA
  • Las compuertas deslizantes curvadas están fabricadas con una forma de contorno que elimina las bolsas que se encuentran con frecuencia en la descarga de tipo deslizante plano.
  • Disponible en tipo rack y piñón o equipado con actuadores neumáticos, hidráulicos o eléctricos.
  • Instalación in situ recomendada.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Puerta de descarga
  • Diámetro interno
    5 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.1046 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.2500 pulg.
  • Número de pernos
    12
  • Ancho de la brida exterior
    7.5 pulg.
  • Descartar desde línea central
    7.0000 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Componentes relacionados
    Cubetas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950116785

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos