Descripción general
- Las compuertas deslizantes curvadas están fabricadas con una forma de contorno que elimina las bolsas que se encuentran con frecuencia en la descarga de tipo deslizante plano.
- Disponible en tipo rack y piñón o equipado con actuadores neumáticos, hidráulicos o eléctricos.
- Instalación in situ recomendada.
- Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
- Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
- Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición
Especificaciones
- Tipo de piezaPuerta de descarga
- Diámetro interno10 pulg.
- Espesor del indicador0.1345 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Número de pernos12
- Ancho de la brida exterior12.5 pulg.
- Descartar desde línea central10.3750 pulg.
- Peso54 lb
- Componentes relacionadosCubetas
- Altura de dimensión de almacenamiento10.3750 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950126579
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.