Descripción general
Especificaciones
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Longitud total32-3/4 pulg.
- Diámetro del tornillo20 pulg.
- Ancho general26-1/4 pulg.
- Diámetro de acoplamiento3-7/16 pulg.
- Espesor del indicador3/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de cojineteCojinete de bolas y rodillos
- Diámetro del orificio del perno11/16 x 13/16 pulg.