12TS

Martin
12TS

Sillín de cubeta - 12 in de diámetro del tornillo, 15.0000 in de longitud, 0.2500 in de grosor
Artículo MI #00238389
No. Fabricante 12TS
Precio67.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12TS

Sillín de cubeta - 12 in de diámetro del tornillo, 15.0000 in de longitud, 0.2500 in de grosor
Artículo MI #00238389
No. Fabricante 12TS
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
Precio67.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12TS MONTURA DE 12"
  • Los sillines de canal se utilizan para soportar el canal donde no se pueden utilizar las patas de brida del canal en las conexiones.
  • Alinean y sujetan la cubeta al suelo o a una estructura existente.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un acabado uniforme y una alta calidad
  • Orificios de montaje ranurados para ayudar a adaptarse a las variaciones de instalación
  • Abastecido en 4 in - 24 in

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sillín Trough
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.25 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    6.00 lb
  • Componentes relacionados
    Cuna
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.9930 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.7500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950095660

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos