Descripción general
- Los sillines de canal se utilizan para soportar el canal donde no se pueden utilizar las patas de brida del canal en las conexiones.
- Alinean y sujetan la cubeta al suelo o a una estructura existente.
- Piezas planas cortadas a láser para garantizar un acabado uniforme y una alta calidad
- Orificios de montaje ranurados para ayudar a adaptarse a las variaciones de instalación
- Abastecido en 4 in - 24 in
Especificaciones
- Tipo de piezaSillín Trough
- Longitud total16.5000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Diámetro del tornillo14 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Espesor del indicador0.25 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud del perno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Número de pernos2
- Peso7.20 lb
- Componentes relacionadosCuna
- Altura de dimensión de almacenamiento10.1210 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento16.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950099309
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.