4TFF

Martin
4TFF

Pie de brida
Artículo MI #00238429
No. Fabricante 4TFF
Price$20.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4TFF

Pie de brida
Artículo MI #00238429
No. Fabricante 4TFF
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
Price$20.55/each

Descripción general

Descripción del fabricante
4TFF PIE RESISTENTE DE 4"
  • Las patas de la cubeta se utilizan para sostener la cubeta en las conexiones de la cubeta.
  • Alinean y sujetan la cubeta al suelo o a una estructura existente.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un acabado uniforme y una alta calidad
  • Orificios de montaje ranurados para ayudar a adaptarse a las variaciones de instalación
  • Abastecido en 4 in - 24 in

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Pies valle
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Grosor
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    4 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    1.00 lb
  • Componentes relacionados
    Cuna
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.3750 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950117348
  • Tipo de accesorio
    Pies valle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo