TEBH4

Martin
TEBH4

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 2 pulg. de diámetro de orificio, 6.3750 pulg. de longitud, 2.5000 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238670
No. Fabricante TEBH4
Precio943.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TEBH4

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 2 pulg. de diámetro de orificio, 6.3750 pulg. de longitud, 2.5000 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238670
No. Fabricante TEBH4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$943.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO DE COJINETE EN T DE TEBH4 2"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Carcasa del cojinete del extremo de la cubeta
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Grosor
    2.5000 pulg.
  • Tipo de montaje de brida
    Cuatro pernos
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Material
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    10.40 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950315508

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos