TEBH6

Martin
TEBH6

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 3 pulg. de diámetro de orificio, 7.7500 pulg. de longitud, 3.6250 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238671
No. Fabricante TEBH6
Precio842.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TEBH6

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 3 pulg. de diámetro de orificio, 7.7500 pulg. de longitud, 3.6250 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238671
No. Fabricante TEBH6
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
Su precio$842.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO DE COJINETE EN T DE TEBH6 3"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Carcasa del cojinete del extremo de la cubeta
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Grosor
    3.6250 pulg.
  • Tipo de montaje de brida
    Cuatro pernos
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Material
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    19.20 libras, 20
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.75 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950315522
  • Longitud
    8.65

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos