TEBH7

Martin
TEBH7

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 9.2500 pulg. de longitud, 4.7500 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238672
No. Fabricante TEBH7
Precio1,668.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TEBH7

Carcasa de cojinetes de extremo de canal - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 9.2500 pulg. de longitud, 4.7500 pulg. de grosor, fundición
Artículo MI #00238672
No. Fabricante TEBH7
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
Su precio$1,668.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO DE COJINETE EN T DE TEBH7 3 7/16"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Carcasa del cojinete del extremo de la cubeta
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Grosor
    4.7500 pulg.
  • Tipo de montaje de brida
    Cuatro pernos
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Material
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    33.60 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950315539

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos