4TFG

Martin
4TFG

Junta de goma roja
Artículo MI #00238802
No. Fabricante 4TFG
Precio22.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4TFG

Junta de goma roja
Artículo MI #00238802
No. Fabricante 4TFG
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
Precio22.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4TFG JUNTA FLEXIBLE DE GOMA ROJA DE 4"
  • Las juntas se utilizan entre dos canales como sello.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Junta de brida de extremo de canal
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    4 pulg.
  • Material
    Goma roja
  • Ancho de la brida exterior
    1.4375 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    8.1250 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950150529

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos