6TFG

Martin
6TFG

JUNTA DE BRIDA DE 6IN RR
Artículo MI #00238805
No. Fabricante 6TFG
Precio21.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6TFG

JUNTA DE BRIDA DE 6IN RR
Artículo MI #00238805
No. Fabricante 6TFG
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
Precio21.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6TFG 6" RED RUBB FLG GSKT U-TR
  • Las juntas se utilizan entre dos canales como sello.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Junta de brida de extremo de canal
  • Diámetro del orificio del perno
    3/8 pulg.
  • Longitud
    9.75
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950131191
  • Material
    Goma roja
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de pieza
    Junta de brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos
  • Diámetro del tornillo
    6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Peso
    1.00 libras, 0.19
  • Ancho en la brida superior
    10.1250 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos