12TFG

Martin
12TFG

JUNTA DE BRIDA DE 12IN RR
Artículo MI #00238814
No. Fabricante 12TFG
Precio38.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12TFG

JUNTA DE BRIDA DE 12IN RR
Artículo MI #00238814
No. Fabricante 12TFG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12TFG JUNTA DE BRIDA RR DE 12"
  • Las juntas se utilizan entre dos canales como sello.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Junta de brida de extremo de canal
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Material
    Goma roja
  • Diámetro del orificio del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    17.2500 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950129754
  • Tipo de accesorio
    Junta de brida de extremo de canal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos