Motion
CSW6

Martin
CSW6

Sello del eje - 7-3/4 in de longitud
Artículo MI #00238929
No. Fabricante CSW6
Precio541.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSW6

Sello del eje - 7-3/4 in de longitud
Artículo MI #00238929
No. Fabricante CSW6
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
Precio541.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE DESECHOS DE CSW6 3"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Ancho general
    7-3/4 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Paquete de desechos
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 (B) pulg., 3/4 (R) pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    13.00 libras, 11.65
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud
    9.7, 1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos