Motion
CSS3

Martin
CSS3

SELLO DE CASQUILLO DIVIDIDO - SUELTO
Artículo MI #00238970
No. Fabricante CSS3
Precio268.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSS3

SELLO DE CASQUILLO DIVIDIDO - SUELTO
Artículo MI #00238970
No. Fabricante CSS3
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
Su precio$268.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE CASQUILLO DIVIDIDO DE CSS3 1 1/2"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Ancho general
    5-7/8 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    1.5 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    1.5 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Casquillo dividido
  • Diámetro del orificio del perno
    1/2 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    3.60 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.75 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud
    1.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos