Motion
CSS5

Martin
CSS5

SELLO DE CASQUILLO DIVIDIDO - SUELTO
Artículo MI #00238984
No. Fabricante CSS5
Price$402.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSS5

SELLO DE CASQUILLO DIVIDIDO - SUELTO
Artículo MI #00238984
No. Fabricante CSS5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$402.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE CASQUILLO DIVIDIDO DE CSS5 2 7/16"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Ancho general
    7-5/8 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2.4375 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2.4375 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Casquillo dividido
  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    7.30 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.5 pulg.
  • UPC_NO
    697950080369
  • Longitud
    1.625 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo