PGC4

Martin
PGC4

PACKING JUNTA DE CASQUILLO
Artículo MI #00239005
No. Fabricante PGC4
Precio1,122.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
PGC4

PACKING JUNTA DE CASQUILLO
Artículo MI #00239005
No. Fabricante PGC4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,122.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PGC4 SELLO DEL EJE

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Longitud total
    7-1/8 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Prensaestopas
  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    18.00 libras, 14
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.125 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud
    7, 4.125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos