Motion
PGC7

Martin
PGC7

PACKING JUNTA DE CASQUILLO
Artículo MI #00239011
No. Fabricante PGC7
Precio1,449.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
PGC7

PACKING JUNTA DE CASQUILLO
Artículo MI #00239011
No. Fabricante PGC7
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
Precio1,449.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE CASQUILLO PACKING DE PGC7 3 7/16"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3.4375 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3.4375 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de sello
    Prensaestopas
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    30.00 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud
    4.375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos