6H304-R

Martin
6H304-R

Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 6.0000 in Diámetro del tornillo, 118 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239032
No. Fabricante 6H304-R
Precio470.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6H304-R

Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 6.0000 in Diámetro del tornillo, 118 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239032
No. Fabricante 6H304-R
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
Su precio$470.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6H304-R 6"X1-1/2"X 9'-10" TORNILLO HELI
  • La letra “H” indica que el transportador de tornillos está desplazado por helicoides.
  • Las figuras a la izquierda de la letra indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
  • La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro de los acoplamientos en pulgadas.
  • Las dos últimas cifras indican el grosor nominal de vuelo en el borde exterior en 1/64”.
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Limitado al acero al carbono y diámetros de hasta 18"
  • Los pasos pueden variar, pero se limitan a 1/2 y 2/3
  • Izquierda disponible

Especificaciones

  • Tipo de tornillo
    Helicoide
  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1250 (borde interior) pulg., 0.0625 (borde exterior) pulg.
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Material del vuelo
    Acero
  • Longitud del vuelo
    118 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Ancho del tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno
    3 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Paso
    6
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Componentes relacionados
    Ejes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    118 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950121673
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    54.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos