Descripción general
- La letra “H” indica que el transportador de tornillos está desplazado por helicoides.
- Las figuras a la izquierda de la letra indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
- La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro de los acoplamientos en pulgadas.
- Las dos últimas cifras indican el grosor nominal de vuelo en el borde exterior en 1/64”.
- La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
- Limitado al acero al carbono y diámetros de hasta 18"
- Los pasos pueden variar, pero se limitan a 1/2 y 2/3
- Izquierda disponible
Especificaciones
- Tipo de tornilloHelicoide
- Diámetro del tornillo6.0000 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1.5 pulg.
- Grosor del vuelo0.1875 (borde exterior) pulg., 0.3750 (borde interior) pulg.
- Dirección del tornilloMano derecha
- Material del vueloAcero
- Longitud del vuelo118 pulg.
- Número de pernos4
- Ancho del tamaño del perno0.5 pulg.
- Longitud del tamaño del perno3 pulg.
- Taladrado de pernos de acoplamiento2.0000 pulg.
- Paso6
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Componentes relacionadosPerno de acoplamiento, terminales, de vuelo, ejes
- Longitud de dimensión de almacenamiento118 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6
- Altura de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950121710
- UPC_NO697950121710
- Catálogo del fabricante
- Peso70.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.