Motion
18H610-R

Martin
18H610-R

Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 18.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239181
No. Fabricante 18H610-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18H610-R

Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 18.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239181
No. Fabricante 18H610-R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18H610-R TORNILLO RH DE 18" X 3" X 11'-9"
  • La letra “H” indica que el transportador de tornillos está desplazado por helicoides.
  • Las figuras a la izquierda de la letra indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
  • La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro de los acoplamientos en pulgadas.
  • Las dos últimas cifras indican el grosor nominal de vuelo en el borde exterior en 1/64”.
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Limitado al acero al carbono y diámetros de hasta 18"
  • Los pasos pueden variar, pero se limitan a 1/2 y 2/3
  • Izquierda disponible

Especificaciones

  • Tipo de tornillo
    Helicoide
  • Diámetro del tornillo
    18.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.3125 (borde interior) pulg., 0.15625 (borde exterior) pulg.
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Material del vuelo
    Acero
  • Longitud del vuelo
    141 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Ancho del tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno
    5 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Paso
    18
  • Tamaño nominal de la tubería
    3.5 pulg.
  • Componentes relacionados
    Ejes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    141 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    18 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950104126
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    232.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos