Descripción general
Descripción del fabricante
9S424-R TORNILLO DEL TRANSPORTADOR
- La letra “S” indica que la cinta transportadora de tornillos está volando.
- Las cifras a la izquierda de las letras indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
- La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro del acoplamiento en 1/64”.
- La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
- Se puede fabricar a partir de una amplia gama de materiales. El paso se puede variar según la MTO.
- Izquierda disponible
Especificaciones
- Tipo de tornilloSeccional
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2 pulg.
- Grosor del vuelo0.3750 (borde interior) pulg., 0.3750 (borde exterior) pulg.
- Dirección del tornilloMano derecha
- Material del vueloAcero
- Longitud del vuelo118 pulg.
- Número de pernos4
- Ancho del tamaño del perno0.625 pulg.
- Longitud del tamaño del perno3.625 pulg.
- Taladrado de pernos de acoplamiento2.0000 pulg.
- Paso9
- Tamaño nominal de la tubería2.5 pulg.
- Componentes relacionadosEjes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
- Longitud de dimensión de almacenamiento118 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9
- Altura de dimensión de almacenamiento9 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950127286
- Catálogo del fabricante
- Peso160.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad