12S516-R

Martin
12S516-R

Tornillo de cinta transportadora - Seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239373
No. Fabricante 12S516-R
Precio2,286.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12S516-R

Tornillo de cinta transportadora - Seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239373
No. Fabricante 12S516-R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,286.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12S516-R TORNILLO DEL TRANSPORTADOR
  • La letra “S” indica que la cinta transportadora de tornillos está volando.
  • Las cifras a la izquierda de las letras indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
  • La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro del acoplamiento en 1/64”.
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Se puede fabricar a partir de una amplia gama de materiales. El paso se puede variar según la MTO.
  • Izquierda disponible

Especificaciones

  • Tipo de tornillo
    Seccional
  • Diámetro del tornillo
    12.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2.4375 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.2500 (borde interior) pulg., 0.2500 (borde exterior) pulg.
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Material del vuelo
    Acero
  • Longitud del vuelo
    141 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Ancho del tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno
    4.375 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Paso
    12
  • Tamaño nominal de la tubería
    3 pulg.
  • Componentes relacionados
    Ejes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    141 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950094250
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    210.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos