Motion
16S616-R

Martin
16S616-R

Tornillo de cinta transportadora - Seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 16.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239464
No. Fabricante 16S616-R
Precio2,667.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16S616-R

Tornillo de cinta transportadora - Seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 16.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud de vuelo
Artículo MI #00239464
No. Fabricante 16S616-R
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
Precio2,667.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16S616-R TORNILLO RH DE 16" X 3" X 11'-9"
  • La letra “S” indica que la cinta transportadora de tornillos está volando.
  • Las cifras a la izquierda de las letras indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
  • La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro del acoplamiento en 1/64”.
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Se puede fabricar a partir de una amplia gama de materiales. El paso se puede variar según la MTO.
  • Izquierda disponible

Especificaciones

  • Tipo de tornillo
    Seccional
  • Diámetro del tornillo
    16.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.2500 (borde interior) pulg., 0.2500 (borde exterior) pulg.
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Material del vuelo
    Acero
  • Longitud del vuelo
    141 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Ancho del tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Longitud del tamaño del perno
    5 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Paso
    16
  • Tamaño nominal de la tubería
    3.5 pulg.
  • Componentes relacionados
    Ejes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    141 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950274515
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    282.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos