Motion
CCB7
7/8X5 1/2IN PERNO DE ACOPLAMIENTO GR2
Artículo MI #00239968
No. Fabricante CCB7
Precio35.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8X5 1/2IN PERNO DE ACOPLAMIENTO GR2
Artículo MI #00239968
No. Fabricante CCB7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.875 pulg.
  • Longitud del perno
    5.5 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3-7/16 pulg.
  • Longitud
    6.4
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Peso
    1.00 libras, 1.4

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078427
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Perno de acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
CCB7 PERNOS DE ACOPLAMIENTO