Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible4 pulg.
- Diámetro de acoplamiento3 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4 pulg.
- Peso7.90 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Tipo de piezaCuello interno
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación