12CH2204

Martin
12CH2204

Colgador de cojinetes estilo 220 -
Artículo MI #00240057
No. Fabricante 12CH2204
Precio291.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12CH2204

Colgador de cojinetes estilo 220 -
Artículo MI #00240057
No. Fabricante 12CH2204
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
Precio291.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12CH2204 12" X 2" STY 220 HGR FR

Especificaciones

  • Tamaño del perno
    .5X1.25
  • Diámetro del transportador compatible
    12 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    7.75
  • Ancho del marco superior del soporte
    17.5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pernos de montaje
    4
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5
  • Código de estilo
    220

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos