Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno.5X1.25
- Diámetro del transportador compatible12 pulg.
- Acoplamiento Diámetro3 pulg.
- Ancho del marco superior del soporte17.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento17.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.5
Detalles
- Caída a la línea central del cojinete7.75
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pernos de montaje4
- Código de estilo220
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación