10CH2264

Martin
10CH2264

Colgador de cojinetes estilo 226 -
Artículo MI #00240166
No. Fabricante 10CH2264
Precio277.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10CH2264

Colgador de cojinetes estilo 226 -
Artículo MI #00240166
No. Fabricante 10CH2264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio277.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10CH2264 10" X 2" 226 HANGER

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    10 pulg.
  • Código de estilo
    226
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    11 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    6.375
  • Tamaño del perno
    .375X1.25
  • Número de pernos de montaje
    4
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos