18CH2166

Martin
18CH2166

Colgador de cojinetes estilo 216 -
Artículo MI #00240315
No. Fabricante 18CH2166
Precio425.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18CH2166

Colgador de cojinetes estilo 216 -
Artículo MI #00240315
No. Fabricante 18CH2166
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
Su precio$425.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE PERCHA 216 ESTILO 18CH2166 18" X 3"

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    18 pulg.
  • Código de estilo
    216
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    19 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    12.125
  • Tamaño del perno
    .625X1.75
  • Número de pernos de montaje
    4
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    14.125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos